リサイクルインク キヤノン対応 BC-340/341互換

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41999135 品番 ECI-C340B-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Canon(キヤノン)用 BC-340/341シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。
インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。

適合機種メーカーキヤノン 適合PIXUS MG4230/4130/3230/3130/2130/3630(BK/WH/RD)/3530(BK/WH)/PIXUS TS5130(BK/WH)/TS5130(SBK/WH) ブラック 種別リサイクル 質量(g)78 エコマーク認定認定 パッケージサイズ(mm)W70×H95×D70 メーカー純正品番BC-340 インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 002
注意
※本製品はインク残量非対応となります。インク残量表示無効操作を行うことで問題なくご使用いただけます。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41999169
2024-05-03
用途:
仕事用
整体師津田 様 (サービス業)

取引の流れは快適でした。ありがとうございました。ただ、同じエコリカの白黒インクでは、紙の端が汚れる、または、用紙の端以外が汚れる、という現象がありました。しかしながら、私のプリンターMG3130の場合ですと、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙のこすれを改善する]で改善しました。まだあまり使っていないのでこれからどうなるかは分かりませんが、今後も検証が必要です。

対象商品:
41999153
2024-05-03
用途:
仕事用
整体師津田 様 (サービス業)

純正品よりは多少クセがありそうです。例えば用紙の端や端以外が汚れるなど。ただ、これはプリンターの設定により何とかなりそうです。その設定がうまくいくとインクによる汚れもなくキレイに印刷できると思います。
私のプリンター(MG3130)の場合ですと、プリンタードライバーの設定画面を開き、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙のこすれを改善する]にすると改善したようです。今のところがこれで問題なさそうですが、今後も使い方の研究は必要そうですね。

対象商品:
41999153
2024-01-29
用途:
日常用
製造業

今までも互換インクを使っていましたが、エコリカのは安くて普段使いに良いです。
純正メーカーも敵視するだけじゃなく、大いに見習うべきです。
ユーザーが求めているのは、過剰な品質ではありません。
今後もエコリカを選びます。

対象商品:
41999169
2024-01-29
用途:
日常の印刷
製造業

良い。
今までも互換インクを使っていましたが、エコリカは安くて普段使いに良いです。
純正の品質なんて要りません。ひとり善がりの過剰品質は無意味です。

2023-11-27
用途:
ハガキ宛名印刷
その他業種

パッケージに記載通りインク残量は出ませんが、純正品と遜色ない印刷ができております。

対象商品:
41999169
2019-08-03
用途:
交換用

リサイクルで抵抗がありましたが、問題もなく価格が安い分お得感がありました。

対象商品:
41999153
2021-03-01
用途:
プリンタインク

商品説明にはMX513に適合と書いてあるのに、届いた製品の外箱にはMX513では使用できないと注意書きがありました。緊急で必要であった為、ダメ元でセットしてみましたが、インク残量表示がゼロになり、使用不可でした。朝一で電気屋に走る羽目になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする