取引の流れは快適でした。ありがとうございました。ただ、同じエコリカの白黒インクでは、紙の端が汚れる、または、用紙の端以外が汚れる、という現象がありました。しかしながら、私のプリンターMG3130の場合ですと、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙のこすれを改善する]で改善しました。まだあまり使っていないのでこれからどうなるかは分かりませんが、今後も検証が必要です。
純正品よりは多少クセがありそうです。例えば用紙の端や端以外が汚れるなど。ただ、これはプリンターの設定により何とかなりそうです。その設定がうまくいくとインクによる汚れもなくキレイに印刷できると思います。
私のプリンター(MG3130)の場合ですと、プリンタードライバーの設定画面を開き、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙のこすれを改善する]にすると改善したようです。今のところがこれで問題なさそうですが、今後も使い方の研究は必要そうですね。
今までも互換インクを使っていましたが、エコリカのは安くて普段使いに良いです。
純正メーカーも敵視するだけじゃなく、大いに見習うべきです。
ユーザーが求めているのは、過剰な品質ではありません。
今後もエコリカを選びます。
良い。
今までも互換インクを使っていましたが、エコリカは安くて普段使いに良いです。
純正の品質なんて要りません。ひとり善がりの過剰品質は無意味です。
パッケージに記載通りインク残量は出ませんが、純正品と遜色ない印刷ができております。
商品説明にはMX513に適合と書いてあるのに、届いた製品の外箱にはMX513では使用できないと注意書きがありました。緊急で必要であった為、ダメ元でセットしてみましたが、インク残量表示がゼロになり、使用不可でした。朝一で電気屋に走る羽目になりました。