曜日別特売
ECI-E506P+BK リサイクルインク エプソン対応 IC50互換 エコリカ 41999406

ECI-E506P+BK リサイクルインク エプソン対応 IC50互換 エコリカ 41999406
ECI-E506P+BK リサイクルインク エプソン対応 IC50互換 エコリカ 41999406
ECI-E506P+BK リサイクルインク エプソン対応 IC50互換 エコリカ 41999406
ECI-E506P+BK リサイクルインク エプソン対応 IC50互換 エコリカ 41999406
ECI-E506P+BK リサイクルインク エプソン対応 IC50互換 エコリカ 41999406
ECI-E506P+BK リサイクルインク エプソン対応 IC50互換 エコリカ 41999406
ECI-E506P+BK リサイクルインク エプソン対応 IC50互換 エコリカ 41999406
ECI-E506P+BK リサイクルインク エプソン対応 IC50互換 エコリカ 41999406
ECI-E506P+BK リサイクルインク エプソン対応 IC50互換 エコリカ 41999406

リサイクルインク エプソン対応 IC50互換

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合EP301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F/ PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/PM-G4500/G850/G960/T960/EP-4004ブラック注文コード41999406品番ECI-E506P+BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

EPSON(エプソン)用 IC50シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています。※一部機種のみ
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

ブラック適合機種メーカーエプソンメーカー純正品番IC6CL50+ICBK50インク染料回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。適合EP301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F/ PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/PM-G4500/G850/G960/T960/EP-4004種別リサイクル質量(g)243エコマーク認定認定パッケージサイズ(mm)W117×H75×D88RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 027
注意
※非純正品の注意が表示されることがございます。手順に沿って操作いただくことで問題なくご使用いただけます。
※操作手順に関しましては、エコリカHPをご覧ください。
※下記の機種ではインク残量が表示されません。問題なくご使用いただけますが、予めご了承ください。
EP-301/702A/801A/901A/-901F、PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: PC印刷

我が家のプリンターと相性が一番良く印刷でとても重宝してます。
他の色のインクもこのシリーズを利用していてカラーのバランスが最高です。

対象商品 : 40276494
2024-04-12
用途: 自宅用
株式会社日本化学研究所製造業

直ぐとどきました*手助かりました*またリピートします*

2024-09-26
用途: 純正品代用
その他業種

黒が余分についているのはうれしいが、純正に比べると半分くらいの容量でしかも汚れます。

対象商品 : 35447142
2023-01-25
用途: 写真・取扱説明書等の印刷
農・林・水産業

エプソンのプリンターには互換性があり、あまり目詰まりもしない。大量に購入し使用しているが故障はない。正規品に比べ格安で、印刷結果に大差はない。
今まで、大量に回収ボックスへ入れたが無償で大量に入れるのは不満。

対象商品 : 40276494
2023-02-28
用途: パソコン作業の印刷

純正との違いが分かりません。全く問題なく使用できます。

対象商品 : 40276494
2022-01-19
用途: 書類の印刷
製造業

ちょうどインク切れのタイミングで届けていただき助かりました。

対象商品 : 35447142
2021-11-01
用途: 書類の作成、写真の印刷
建設業・工事業

他社の社外品も試したが、エコリカは一番使える。社外品の表示が何回も出るが、他社の社外品でも同じ事。インク残量も表示されるし何も問題ない。何度も使用しているが故障したこともない。

対象商品 : 40276521
2022-06-28
用途: プリンター
その他業種

こちらで2購入しましたが、1つはプリンターが認識できなくて使用できず
もう1つは袋内でインク漏れをしていました。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする