リサイクルインク エプソン対応 IC69互換

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41999424 品番 ECI-E69-4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

EPSON(エプソン)用 IC69シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

種別リサイクル 適合機種PX-045A/PX-046A/PX-047A/PX-105/PX-405A/PX-435A/PX-436A/PX-437A/PX-505F/PX-535F/PX-S505 4色パック 質量(g)123 適合機種メーカーエプソン メーカー純正品番IC4CL69 インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合
注意
※非純正品の注意が表示されることがございます。手順に沿って操作いただくことで問題なくご使用いただけます。
※操作手順に関しましては、エコリカHPをご覧ください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58936937
2024-08-22
用途:
プリントアウト
運輸・通信業

純正と差を感じません。こちらのインクで大丈夫です。ありがとうございました。

対象商品:
41999309
2022-12-22
用途:
請求書作成印字
有限会社横山自動車工業所 様

純正品と遜色なくきれいに印字できます。コスパが良いので毎回注文しています。

対象商品:
58936928
2023-05-10
用途:
コピー
神戸プレジール 様 (飲食業)

今まで正規品を使用していましたが、安かったので購入してみました。問題なく使用出来ました。またリピートします。

対象商品:
41999424
2022-03-28
用途:
プリンターインク

純正品と遜色なく使用できます。リーズナブルな価格なので満足しています。

対象商品:
58936928
2021-05-28
用途:
プリンターのインク交換
不動産業

使ってるプリンターに対応したものなので。
純正インクは高いしリサイクルインクで十分です。

対象商品:
41999424
2021-05-28
用途:
プリンターのインク交換に
不動産業

使用しているプリンターに対応しているため。
純正インクは高いので、リサイクルインクで十分です。

対象商品:
58936928
2018-12-08
用途:
交換用
製造業

交換用として購入。特に問題無く使用してます。インク残量表示も表示します。

対象商品:
58936964
2018-08-02
用途:
書類印刷
製造業

今までは家電量販店で購入していましたが、モノタロウでも売っていたので購入しました。前買っていたのとは違いプリンターを購入した時についてくる大容量のタイプだったので良かったです。互換インクですが、問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする