リサイクルインク HP対応 HP178互換

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード41999476 品番ECI-HP178B-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は色・適合など9種類から選べます 他の種類を見る

HP用 HP178(HP178XL)シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。
インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。

適合機種メーカーHP ブラック 適合機種Deskjet 3070A/Deskjet 3520/Photosmart 5510/Photosmart 5520/Photosmart 5521/Photosmart 6510/Photosmart 6520/Photosmart 6521/Photosmart B109A/Photosmart B109N/Photosmart B110a/Photosmart C5380/Photosmart C6380/Photosmart D5460/Photosmart Plus B209A/Photosmart Plus B210a/Photosmart Premium C309G/Photosmart Premium C310c※不適合機種(FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません):Officejet 4620/Photosmart Premium Fax C309a 種別リサイクル 質量(g)48 メーカー純正品番CB316HJ インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合
注意
※下記の機種は不適合機種となります。本製品はFAX機能付きプリンターではご使用いただけません。
Officejet 4620/Photosmart Premium Fax C309a

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする