リサイクルインク ブラザー対応 LC111互換

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41999598 品番 ECI-BR111Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

brother(ブラザー)用 LC111シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合
MFC-J720D/DW/J727D/JDW/J820DN/DWN/J827DN/DWN/J870N/J877N/J890DN/DWN/
J897DN/DWN/J980DN/DWN/J987DN/DWN/DCP-J552N/J557N/J752N/J757N/J952N/J957N
適合機種メーカーブラザー イエロー 種別リサイクル 質量(g)66 エコマーク認定認定 パッケージサイズ(mm)W85×H145×D24 メーカー純正品番LC111Y インク染料 RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 024

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26895733
2024-04-30
用途:
プリンターの交換用インクとして使用しています。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEEN 様 (その他業種)

エコリカのリサイクルインクなので環境にも配慮されている商品です。
価格が上がらないように願っています。

対象商品:
26895733
2022-05-07
用途:
報告書(写真)印刷

写真印刷をすると純正インクとの違いがはっきり分かりますね。高価だけれど純正にもどそうかなぁ。

1人が参考にしています
対象商品:
26895733
2018-04-02
用途:
ファクス受信、プリントアウトなど。
英技建株式会社 様 (建設業・工事業)

リサイクル品で価格も安く、正規品と変わらずに使用できているのでお得だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
26895733
2021-03-02
用途:
プリンター
農・林・水産業

リサイクル商品ですが中みはブランド商品と差はありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする