小巻用ストレッチフィルム 20μ

(42件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20巻×1箱) 注文コード 42000429 品番 MO-20-100300
販売価格(税込) ¥13,178 定期注文特価(税込)10,998
販売価格(税別)
11,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
9,998 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。

幅(mm)100 長さ(m)300 厚さ(μm)20 紙管内径(mm)76 用途簡易梱包。 材質ポリエチレン
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所、高温多湿の場所で使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
梱包
製造業

伸びも適度で、梱包するのに、最適です。一緒に購入した持ち手も、よく考えられており、慣れるまで少し時間はかかりましたが、とてもよい製品です。
また、注文してから到着までも早くて、助かりました。
リピ確定です。

2025-07-03
用途:
梱包
製造業

適度に伸びて、梱包しやすいです。
持ち手とセットで購入しました。慣れるまでに、少し時間が必要ですが、使用者目線で考えられた製品だとおもいます。
注文したら、すぐに来ました。その速さにも感動です。

2025-09-18
用途:
2箱梱包

とても使いやすくてこれじゃなくてはもう許されないくらいです。

2025-05-07
用途:
梱包作業
建設業・工事業

棚板の梱包時、巾の細いのが効率よく出来、違う巾は箱単位で注文しておりますが、この分は、使用頻度的にはあまり無いので一本単位で注文出来て良かったです。

2025-01-06
用途:
商品の結束梱包用に使用

以前はPVC素材を使用していましたがメーカーで製造停止されるようなので、こちらを試験用に購入しましたが、よく伸びて自己粘着力も問題なく結果満足しています。ややロールが大きいと思っていましたが使用感はこちらのほうが作業しやすいかも。

対象商品:
42000413
2024-08-16
用途:
いろいろに使う

ちょっとしたことに使えて便利してます。ラッピングはもちろん、何かを束ねたり、保護したり、荷造りにも、なんにでもO.K

対象商品:
42000395
2024-05-22
用途:
木工製品の部材を梱包するときに使用。
有限会社辻井工芸 様

50o巾、最初はものたりなさがあってたけど、使い方によてはこれでなければ、固定できないこともあり、今やレギュラーのストック、先発メンバーです。

対象商品:
42000404
2024-04-12
用途:
梱包作業時

細かい梱包時は、小回りが利いて扱いやすく、大変便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする