MO-15-50300 小巻用ストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム モノタロウ 42000438 MO-15-50300 小巻用ストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム モノタロウ 42000438 MO-15-50300 小巻用ストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム モノタロウ 42000438 MO-15-50300 小巻用ストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム モノタロウ 42000438

小巻用ストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 42000438 品番 MO-15-50300
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。
フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。

幅(mm)50 長さ(m)300 厚さ(μm)15 紙管内径(mm)76 用途簡易梱包。 材質ポリエチレン
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所、高温多湿の場所で使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
梱包作業
有限会社東邦プレス工業所 様

使いやすく、とても便利です。
小さい製品は、ほとんどストレッチフィルムで
巻き付けて梱包します。
なかなか良いものですよ。

2025-01-06
用途:
商品の梱包用に

以前はPVC素材を使用していましたがメーカーで製造停止されるようなので、こちらを試験用に購入しましたが、よく伸びて自己粘着力も問題なく結果満足しています。「強化」の差が認識できる強さでした。

対象商品:
42000438
2024-09-01
用途:
包装・梱包
サービス業

100mm幅のストレッチフィルムを使用して、小さな部品の包装や梱包を行っていた
今回、試しにガムテープ幅の強化タイプを購入したところ、ちょうど良いサイズで扱いやすく手間とフィルムロスが激減
やや割高感があるが、小物の包装や梱包に試す価値あり

対象商品:
42000438
2024-09-04
用途:
梱包
TOGA販売課 様 (その他業種)

防犯タグの巻きつけに使ったり、値札を貼る際にも使えます

対象商品:
42000438
2024-07-10
用途:
倉庫作業

普通に使いやすいです。
伸びがいいのでテンションかけて巻きやすいです。
15%OFFの時にまとめ買いしてます。

対象商品:
42000438
2023-10-11
用途:
梱包作業
飲食業

長尺なので、交換頻度が低い。
強度も問題は無い。
鉄系素材の短期的なサビ予防にも良い。

対象商品:
42000438
2023-03-14
用途:
梱包作業
真弓事務所 様 (建設業・工事業)

初めてストレッチフィルムを使いましたが、使いやすいです。初心者は小巻用でちょうどいいサイズ感です。ちょっと失敗してもたっぷりの量なので、惜しまず使ってます。

対象商品:
42000438
2022-12-10
用途:
一般梱包作業でしよう
NAVISYSTEM 様

20μを使用していましたが、在庫待ちの為この商品を試用しましたが、薄さを感じさせません、使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする