- 動物よけネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 42000614 - 動物よけネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 42000614 - 動物よけネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 42000614 - 動物よけネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 42000614

動物よけネット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 42000614 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。

用途
タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
簡易フェンスや小動物の防獣対策に トンネル支柱で鳥よけ、蝶々よけとして
幅(m)1 長さ(m)20 材質ポリエチレン 目合い(mm)16 寸法(m)1×20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※火や高温になる物のそばではお使いになれません。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※設置状況や現場の環境により、防獣効果には差が出ます。
※消耗品ですので、破損した場合はお取替えください。
※本製品は、防獣効果を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42000614
2022-10-04
用途:
ネコよけに使用

巻物の状態なのでフェンスに取り付けるときに大変便利です。作業性が大変良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする