28.8Vハンマードリル

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 電圧(V)28.8 付属品プラスチックケース(EZ9668)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック28.8V 3.4Ah(EZ9L84)×2、集じんシステム(EZ9X400)、ダストケース(EZ7881K3037)、交換フィルター(EZ7881L0247)、先端ブラシキャップ(EZ7881K3187)、肩掛けベルト(EZ7880K3418) 注文コード42000727 品番EZ7881PC2V-R
参考基準価格(税別)¥231,600 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は電圧・付属品・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的なパワーで連続作業に強い!
大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。
「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。
小型・軽量でオアワフル集じん。
振動を約30%低減し、疲れを軽減。

用途
足場つなぎΦ18mmの穴あけに。
デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。
ドリルモードもパワーアップ。
レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。
電圧(V)28.8 バッテリー容量(Ah)3.4(PCタイプ) 穴あけ能力(mm) コンクリート【ハンマー+高速】コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴、コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、コンクリート(Φ18×深さ70mm)約35穴、 穴あけ能力(mm) 木工【ドリル+高速】木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴、コアドリル・サイディング(Φ160×16mm) 約55穴 長さ(mm)507 幅(mm)92(集じんシステム・電池パック装着時) 高さ(mm)241 シャンク形状SDSプラスシャンク 適合バッテリーEZ9L84 付属品プラスチックケース(EZ9668)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック28.8V 3.4Ah(EZ9L84)×2、集じんシステム(EZ9X400)、ダストケース(EZ7881K3037)、交換フィルター(EZ7881L0247)、先端ブラシキャップ(EZ7881K3187)、肩掛けベルト(EZ7880K3418) 質量(kg)4.8(集じんシステム・電池パック装着時) 回転数(min-1[r.p.m])高速:0〜840、中速:0〜680、低速:0〜560 打撃数(min-1[回/分])高速:0〜4400、中速:0〜3600、低速:0〜2950 モード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です) バッテリーリチウムイオン電池 チャッククイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応) 使用電池リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)28.8 作業量(目安)(目安・フル充電で):ハンマー+高速 コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、ドリル+高速 木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴コアドリル・サイディング(Φ160×16mm)約55穴 充電時間(分)実用充電約45、フル充電約65 回転数(min-1[回/分])高速:0〜840、中速:0〜680、低速:0〜560 アズワン品番65-1997-70 強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2) 振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。) 商品タイプ本体+バッテリ
注意
※EZ7881Xは本体のみです。

商品説明動画

充電ハンマードリル EZ7881 空調業 上田様
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42000736
2023-05-27
用途:
配管作業時の後施工アンカー打ち込み作業
建設業・工事業

耐久性なさすぎ当社EZ7881、4台購入1年で3台故障使えません、旧型6台は5年以上使用中(カーボン交換あり)今回は日立2台購入することとした。またこのタイプ修理不可故障=本体だけ購入。パナソニックさん、これリコール修理対応してくれ。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする