アクリル無地プレート(テープ無しS穴)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)90×300
内容量1枚注文コード42000806品番UP390-S
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
厚さ(mm)2寸法(幅W×長さL)(mm)90×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 機械作動時の指示用(紐でぶら下げ)
卸売・小売業

S穴と表示はありましたが、
かなり小さく紐が通せず、使えませんでした。
他にM・L穴のプレートも見当たらず、諦めました。

対象商品 : 42000763
2024-01-11
用途: ミニお知らせ板作成用
建設業・工事業

事務所入り口に設置するお知らせミニ掲示板として
ジャストサイズ安価で見つかり満足しています。

対象商品 : 42000474
2024-03-30
用途: 表記
医療・福祉・介護関連業

プレートの大きさはバッチリですが、穴が2ミリですこし小さいと思いました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1685:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする