曜日別特売
16×240 寸切 荒先(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42001041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寸切 荒先(鉄/ユニクロ)(小箱)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(18本)
ねじの呼びM16
長さ240(mm)
240
70
220
15
155
165
185
205
215
225
235
245
255
265
270
275
295
310
390
450
195
260
330
105
300
45
55
75
80
50
60
115
40
95
140
170
120
125
130
135
145
160
65
360
380
410
ねじピッチ2
内容量1箱(18本)注文コード42001041品番16×240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM16長さ(mm)240ねじピッチ2種別全ねじ材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4200104116×2404219334716×24016×240 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42193347寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂1パック(1本)
519
税込571
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44331165
2021-07-28
用途: 小物作成
その他業種

大量に使うので小箱で購入できるこれは助かります。品質は悪くはないのですが、数箱に数本位の頻度でネジが入らないものがあるのが難点です。値段が安いので削ったり捨てたりしています。
外れは300~400本に1本程度だなのでそれほど気にはなりません。

対象商品 : 44331165
2020-05-03
用途: 木工細工
その他業種

リピート購入。
丁度良い量で安くて助かります。
たまに、ネジ山の不良があったりするのが残念
。数箱に数本程度ですが。

対象商品 : 41998485
2016-08-08
用途: 工作物の製作
四万十源流木工

今までかなりな量を購入しておりますが満足しております。

対象商品 : 41998756
2014-02-11
用途: 商品どうしのジョイントに使用しております。

95mmと半端なサイズまでラインナップしてあるため、こちらでカットしなくてすむため作業効率が良いです。できれば、1箱50個単位になるとさらに使用しやすくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
250:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする