玄人志向
玄人志向の PCアクセサリー
玄人志向の ケーブル
玄人志向の 変換・延長アダプタ
PC用アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42001436
品番
HDMI-DVI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
黒
出力
DVI
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMIオス
入力
HDMI
対応
HDCP
オス形状
DisplayPort/HDMI
変換タイプ
オス - オス
注意
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。