CFD(シーエフデー)
CFD(シーエフデー)の PCパーツ
CFD(シーエフデー)の メモリ
メモリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42001813
品番
W4U2666PS-4GC19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール。
IntelExtremeMemoryProfiles(XMP2.0)をサポート。
2枚組で動作確認済みメモリのセットパッケージ。
容量
4GB
容量(GB)
4×2
仕様
Clock:2666MHz、Latency:CL19-19-19、XMP準拠:2.0準拠、ECC:NON-ECC、Voltage:1.2V、PSE:対象外、電波法:対象外
種類
DDR4
保証期間
永久保証
ピン数(ピン)
288 long-DIMM
注意
※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。