メモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42001829 品番W4U2666PS-8GC19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール。
IntelExtremeMemoryProfiles(XMP2.0)をサポート。
2枚組で動作確認済みメモリのセットパッケージ。

容量8GB 容量(GB)8×2 仕様Clock:2666MHz、Latency:CL19-19-19、XMP準拠:2.0準拠、ECC:NON-ECC、Voltage:1.2V、PSE:対象外、電波法:対象外 種類DDR4 保証期間永久保証 ピン数(ピン)288 long-DIMM
注意
※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする