メモリ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量8GB 容量(GB)8×4 仕様Clock:2666 MHz (PC4-21300)、ヒートシンク:Aluminum alloy、Latency:CL16-18-18、XMP準拠:2.0準拠、DIMMタイプ:DR ×8 Unbuffered DIMM、PSE:対象外、電波法:対象外 注文コード42001969 品番BLT4K8G4D26BFT4K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は容量・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

Crucial純正メモリ・フルテスト済み(メジャー)搭載。RGBLEDでパターンと輝度を調整し、ゲームをライトアップします。モジュールごとに8つのゾーンに配した16個のRGBLEDを搭載し、自分だけのデザインでライトバーを3D印刷することも可能です。安心の無期限保証。TacticalTracerRGBDDR4モジュールは、各Tracerモジュールの上端に8つのゾーンに配した16のLEDを搭載しており、システムや他のコンポーネントを色鮮やかにライトアップします。LEDカラーと輝度調整、オン/オフ切り替え、表示パターンの即座切替え、マザーボード付属ソフトウェアによる他のコンポーネントやメモリのライトとの同期が可能です。(※ASUS(R)Aura、MSI(R)MysticLight、Gigabyte(R)AORUSGraphicsEngineなどの一般的なLED制御ソフトウェアに対応予定です)新しいライトバー機能を活用して、あなたの自作システムへのこだわりを表現できます! BallistixM.O.D.(MemoryOverviewDisplay)ユーティリティが提供する詳細システム情報で、いつでもメモリの実行状況を確認できます。M.O.D.ユーティリティは、ハイエンドBallistixモジュール専用として設計され、Microsoft(R)Windows(R)システムで機能する無料のツールです。メモリ速度情報と統合温度センサーからの温度を収集しながらフルスロットルでプレイでき、この情報をパフォーマンス向上に役立てられます。

容量8GB 電圧(V)1.2 読込速度2666MT/秒 容量(GB)8×4 仕様Clock:2666 MHz (PC4-21300)、ヒートシンク:Aluminum alloy、Latency:CL16-18-18、XMP準拠:2.0準拠、DIMMタイプ:DR ×8 Unbuffered DIMM、PSE:対象外、電波法:対象外 種類DDR4 保証期間永久保証 ピン数(ピン)288 long-DIMM
注意
※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失については責任を負いかねます。保証規定をお読みの上、ご利用ください。
※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする