MICRO GARD 使い捨て防護服 メンテナンス・塗料作業用

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 42002565 品番 292443
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

メンテナンスや塗装作業時の際に。二重縫いで強い力がかかっても、ほつれにくい仕様です。フィンガーループ付で、袖がめくれにくいです。EN規格「静電気からの防護」適合品。サイズは、S、M、L、XLの4種類です。

サイズS 用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂/木材/金属加工作業、スプレー/紛体/ローラー塗装作業等に 仕様ほつれにくい縫合方法 材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン 形状フード形状 ホワイト 胸囲(cm)84〜92 身長(cm)164〜170 生地薄い/動きやすい伸縮素材 EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42002599
2019-07-23
用途:
塗装作業
カスタムバイクショップ ストレイジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイベックを長く利用していましたが、塗装作業用とのことで使用してみました。タイベックとの比較ですが、すごく蒸れます。フード部分ですが、紐で縛るタイプなので面倒くさいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする