給与印刷11 PCソフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42002766 品番CIDD49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

給与明細書や源泉徴収票など年調関連用紙をすばやく、簡単、安全に作成できるソフトです。
データ作成は、(1)フォームへの直接入力 (2)外部データの読み込み (3)付属Excelブックの利用 があり、マイナンバーの印刷も可能です(管理機能搭載)。
白紙への印刷を前提としたものも含め、約300点の帳票フォームを収録しています。
本ソフトでマイナンバーの管理ができるのはもちろんですが、逆に「マイナンバーをパソコンに保存したくない(紙で保存・手書きで済ませたい)」という方は、『給与印刷 11』にはマイナンバーを入力せず、マイナンバー以外の項目のみ入力、印刷することもできます。
ユーザー登録後より1年間の保守サポート付き

対応OSWindows10/8.1/8/7 ServicePack1(32ビット/64ビット版)Office2016-2010 用途すぐに印刷したい方、パソコンが苦手な方、保守費用を抑えたい方にオススメ! 仕様Unicode非対応、【フォームデータの読み込み・書き出し】Excel(.xlsx/.xlsm/.xlsb/.xls)※デスクトップアプリ版のExcelが必要です/xlsmは書き出しには非対応、Access(.mdbのみ)、テキスト・CSV(カンマ区切り/スペース区切り/タブ区切り)、【データ管理Excelブック】Microsoft(R)Excel(R)2016-2010(32ビット/64ビット版)、【メール送信】MAPI対応のメールソフト(32bit版/64bit版)、【付属ツール】社員名簿、個人番号の管理、印鑑画像作成、郵便番号住所検索、データ移行、社印・スタンプ、ファイルの検索、電卓、ワードメモ、メッセージ 容量HD空容量:250MB以上 形式対応画像:JPG/BMP/GIF ディスプレイ800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ(1024×768ドット以上・HighColor以上推奨) 対応メディアCD-ROM
注意
※本製品は1ライセンス版(1台のパソコンのみで使用可)、初回のみ認証登録が必要です。
紙ガイドは同梱されておりませんのでPDF形式のガイドをパソコン上でご覧いただけます。
インストールおよび認証には管理者権限が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビジネスソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする