オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 手動チェーンブロック
オーエッチ工業の 手動チェーンブロック本体
チェーンホイスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42003378
品番
OCH-30
参考基準価格(税別)
¥53,075
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計です。
主軸受部には荷揚げを効率化するニードルベアリングを使用。
衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレームを使用。
定格荷重(t)
3
揚程(m)
3
質量(kg)
21
寸法A(mm)
170
寸法F(mm)
512
寸法D(mm)
34
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
155
寸法C(mm)
29
ロードチェーン線径(mm)×掛数
7.0×2
手引力(kg)
42
アズワン品番
65-1873-03
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません