オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の レバーホイスト
オーエッチ工業の レバーホイスト本体
ミニレバーホイスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42003387
品番
MLV-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
本体の重量が約3kgと軽量、取扱いが簡単
本体・ハンドルがコンパクトなので、ツールボックスや車の中でも収納場所を取りません。
最適なギア配置により操作性向上。
標準揚程(m)
1.5
フック間最小距離(mm)
300
手引力(kg)
26
質量(kg)
3.2
定格荷重(kg)
500
ロードチェーン線径(mm)×掛数
4.0×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
定格荷重を超える力をかけないでください。