オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
蛍光荷締ベルト NEON
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42003493
品番
JLB-O-30
参考基準価格(税別)
¥1,165
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
幅(mm)
25
ベルト色
蛍光オレンジ
ベルト長さ(m)
3
使用荷重(kg)
50
破断強度(kg)
250