オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
蛍光荷締ベルト NEON
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42003536
品番
JLB-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥885
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
幅(mm)
25
ベルト色
蛍光オレンジ
ベルト長さ(m)
2
使用荷重(kg)
50
破断強度(kg)
250