電動ワイヤーホイスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42003615 品番 DWH-50
参考基準価格(税別)¥44,550 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。
設置場所を選ばない単相100V仕様。
ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。
巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。
巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。
巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。

定格荷重(t)0.05 揚程(m)10 質量(kg)8.2 寸法A(mm)270 コード長さ(m)電源:3、操作:3 寸法F(mm)390 ワイヤー径(Φmm)2.5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)17 寸法B(mm)100 寸法C(mm)15 定格時間(分)5 巻上速度(m/min)8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
巻き上げ速度は、ご使用の地域により異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
1人が参考にしています
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする