富士グローブ
富士グローブの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
PSシリーズ(PLO SOUL) PS-991
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
42004516
品番
7516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
指先&手の平補強、SBRゴムで曲げやすいナックルガード、マジック付きで手首にフィットします。
サイズ
M
全長(cm)
21.8
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
材質
手の平/合成皮革、手の甲/ポリエステル
入数(双)
1
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19