富士グローブ
富士グローブの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
PSシリーズ(PLO SOUL) PS-991
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
42004534
品番
7518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
指先&手の平補強、SBRゴムで曲げやすいナックルガード、マジック付きで手首にフィットします。
サイズ
LL
全長(cm)
23
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
材質
手の平/合成皮革、手の甲/ポリエステル
入数(双)
1
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21