スマートシンクロ SC-704 シンクロコンビ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 42004674 品番 7710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

人工皮革で摩擦に強いです。甲部に豚皮を使用し手をガードします。

サイズM 全長(cm)21 用途配線・配管工事、建築土木工事。 材質手の平/合成皮革、手の甲/ポリエステル 入数(双)1 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42004665
2023-10-27
用途:
子供用に
建設業・工事業

小学四年の子供用に購入してみた。
使い勝手はそれほど固くもなくよさそう。
大きさはうちの子供にはちょっとだけ大きい感じ。
中学生くらいだと小さいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする