富士グローブ
富士グローブの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ツートングリップ TG-305
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
42004726
品番
3648
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
国産牛皮使用で手に馴染みます。PU指先補強で破れにくく、細かい作業も行えます。
サイズ
LL
全長(cm)
23
用途
電気配線、組立作業に
材質
手の平/牛表皮、指先補強/合成皮革、手の甲/ポリエステル
入数(双)
1
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22