曜日別特売
- クサビ 木製 モノタロウ 42004735

- クサビ 木製 モノタロウ 42004735
- クサビ 木製 モノタロウ 42004735
- クサビ 木製 モノタロウ 42004735
モノタロウ

クサビ 木製

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(mm)25
高さ(mm)55
内容量1袋(10個)注文コード42004735品番-
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

農具の柄抜け防止に使う木製のくさびです。
表面も研磨されており滑らかなつくりになっています。

用途柄の抜け防止材質ビーチ材(無塗装仕上げ)幅(mm)25高さ(mm)55厚さ(mm)13質量(g/個)8
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は、火の気のある場所はさけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42004744
2024-04-01
用途: すき間に什器を納めるためのレベル調整用として
株式会社エダキン製造業

丁度良いサイズで左右上下のすき間の調整に役立った。

対象商品 : 42004744
2023-09-21
用途: ボルト材の落下止めに使用
不二ボーリング工業株式会社建設業・工事業

孔径50㎜の孔にボルトを仮固定するためくさびを半分のサイズにしてくさび止めしました。
丁度良かったです。

対象商品 : 42004744
2023-04-23
用途: 農具の柄抜け防止
製造業

材質がビーチ材なので硬さに不安がありましたが試しに使ってみました。木槌で軽く打ち込むだけで割れてしまったので,割れない程度に打ち込んでもしっかり固定できるように柄の方か或いはくさびの方を手間をかけて慎重に加工する必要があると感じました。やはり樫の木のくさびのようには使えず酷使する農具には厳しいというのが実感で,その他の使い道を考えているところです。

1が参考にしています
対象商品 : 42004753
2023-02-05
用途: 土木作業の芯だし

木製なので、製品の角に傷を付けずに芯出しが容易にできる。

対象商品 : 42004735
2023-05-07
用途: 物の支柱のぐらつき固定に使用
株式会社 祥峰堂医療・福祉・介護関連業

木のしちゅうの固定に使いました。木の楔でしたので、やわらかさがあり、しっかりと固定できていますの

対象商品 : 42004735
2023-05-29
用途: 剥離作業
協和化工株式会社製造業

サイズがもう少し大きければ良かったです。
使用感は問題なかったです。

対象商品 : 42004753
2022-05-21
用途: 鍬の柄の交換
まつたその他業種

鍬の柄がやせて隙間が楔だけでは物足りないときに使用。
特に昔の鍛冶屋さんに作ってもらった鍬は柄のサイズが合わないので木製が必要になる。張り合わせも混ざっていた。耐久性はまだわからないが、何種類か持っていれば便利。

対象商品 : 42004735
2021-04-23
用途: 農作業( 鍬の柄 補修 )
不動産業

今回は、汎用品として、小サイズを選択し、鉄製のクサビも併せて購入し、使用しました。
装着状態が不完全な為か、何回かに分けて再々装着して継続使用しています。
耐久性がやや不安な為、“やや満足”評価といたしました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする