LEDバルブライト

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42004796 品番 AG-782
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ランタンの様に周りを優しく照らすLEDライトです。カラビナ付でカバンや鍵等に取り付け簡単。カラビナが付いているキャップを外せば自動点灯します。

電球の種類LED 使用電池LR-44×3個(別売) 光束(Lm)15 材質アルミ・シリコン ブルー 質量(g)28 寸法(長さL×幅W)(mm)68(カラビナ含まず)×21 連続点灯時間(時間)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42004805
2024-08-06
用途:
自転車走行マイコンの照明
EHCコンサルティング カトウ 様 (サービス業)

この製品を加工して照明が自転車走行マイコンにだけ当たるようにして夜間でも走行状態が判るようになった。自分の用途に合った既製品は無いので、流用だが製品としては良く出来ている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする