付属品バッテリーのリサイクルガイド
形状ラックマウント不可
幅(mm)197
質量(kg)35
色Black
高さ(mm)120
種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ
電圧(V)192
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×197×589
適合品番SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJ
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image.
寿命長寿命
保管温湿度範囲-15〜45℃/0〜95%
動作温湿度範囲0〜40℃/0〜95%
標高(m)動作時:0〜3000m、保管時:0〜15000m