付属品すべての必要なコネクタ、Authorized return service (ARS) tag (currently available in the US only)、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ
形状ラックマウント不可
幅(mm)142
質量(kg)24.27
色Black
高さ(mm)173
種類小形シール鉛蓄電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×142×183
入力【電源コードの数】1
適合品番SUA2200JB/SUA3000JB/SMT2200J/SMT3000J
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4〜6時間、【RBC数量】1
保管温湿度範囲-15〜45℃/0〜95%
動作温湿度範囲0〜40℃/0〜95%
標高(m)動作時:0〜3000m、保管時:0〜15000m
バッテリー稼動時間4〜6