質量(kg)11.23
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×165×419
入力【電源コードの数】1
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Comes as a complete battery assembly, batteries and metal tray housing、【RBC数量】1
保管温湿度範囲-15〜45℃/0〜95%
動作温湿度範囲0〜40℃/0〜95%
標高(m)動作時:0〜3000m、保管時:0〜15000m