APC(シュナイダーエレクトリック)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 電源(制御機器)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 無停電電源装置(UPS)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 無停電電源装置(UPS)バッテリー
APC Smart-UPS XL 3000RM 100V 200V 交換用バッテリキット APCRBC105J
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42005313
品番
APCRBC105J
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
質量(kg)
25.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
108×165×572
バッテリー
【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】4〜6時間、【交換電源カートリッジのRBC種類】The SUA48RMXLBPJ3U requires two(2) APCRBC105J..、【RBC数量】1
保管温湿度範囲
-5〜45℃/0〜95%
動作温湿度範囲
0〜40℃/0〜95%
標高(m)
動作時:0〜3000m、保管時:0〜15000m
関連資料:
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)