APC ES/CS/RSシリーズ専用シリアルケーブル AP940-0128

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42005453 品番AP940-0128
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

シリアルポートを持つ負荷機器との通信を行なう場合にお買い求めください。
APC CS 350 / 500同梱のPowerChute Personal Editionには対応していません。
OS搭載のUPS標準サービス/プログラムのみ対応
PowerChuteシリーズ 対応OS表

質量(kg)0.45 Grey 出力【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×102×51 入力【コード長】1.83m、【電源コードの数】1 保管温湿度範囲-5〜45℃/0〜95% 動作温湿度範囲0〜45℃/0〜95% 標高(m)動作時:0〜3000m、保管時:0〜15000m コネクタARJ-48 コネクタBDB9(シンプル・シグナリング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする