APC(シュナイダーエレクトリック)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 電源(制御機器)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 無停電電源装置(UPS)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 無停電電源装置(UPS)関連商品
APC温度湿度センサーTemperature & Humidity Sensor AP9335TH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42005618
品番
AP9335TH
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
AP9340及びAP9341用温度/湿度センサー
質量(kg)
0.18
色
Black
種類
UPSアクセサリー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
6×5×6
保管温湿度範囲
-15〜65℃/0〜95%
動作温湿度範囲
0〜55℃/0〜95%
標高(m)
動作時:0〜3000m、保管時:0〜15000m
関連資料:
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません