※ベルト色は色見本参照
ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ベルト・ベルトサポーター
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具用胴ベルト
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-L90N
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42005943
品番
TUB-L90N-BG-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
1200
サイズ
M
質量(g)
約270
ベルト色
BG(緑)
バックル
スライドバックル