※ベルト色は色見本参照
ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ベルト・ベルトサポーター
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具用胴ベルト
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-L90N
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト長さ(mm)
1400
注文コード
42005977
品番
TUB-L90N-OD-L-JAN-BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,650
この商品は
ベルト長さ・ベルト色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト幅(mm)
50
色
深緑(OD)
ベルト長さ(mm)
1400
サイズ
L
質量(g)
約270