※ベルト色は色見本参照

墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N

(3件のレビュー)
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト長さ(mm)1400 注文コード42006178 品番TUB-NS5N-OD-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はベルト長さ・長さ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)1400 サイズL 質量(g)約220 ベルト色OD(深緑) バックルスライドバックル(軽量)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
現場作業
建設業・工事業

ベルト幅が45mmのタイプがあれば嬉しいです
40310044 WP-FC-110-BL5-M-JAN-BP のベルト長さが足りない従業員が居るため、45mm×1400mmが欲しいです

対象商品:
42006135
2022-02-03
用途:
受電設備点検
電気・ガス・熱供給・水道業

間違って、黄色を購入してしまった。派手な色なので使えない。

対象商品:
42006196
2020-04-13
用途:
発電所の機械メンテナンス時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

作業服の中にセーター等を、着ると短かったのですがLサイズにしたので
余裕をもって、装着できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする