墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTN

(1件のレビュー)
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト長さ(mm)1400 注文コード42006354 品番TUB-SOTN-BG-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はベルト長さ・長さ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)1400 サイズL 質量(g)約350 ベルト色BG(緑) バックルワンタッチバックル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42006433
2022-06-03
用途:
高所作業時

上着を使用して着装するのですが標準では、短くて困ったところ、本製品を見つけて使用しています。
希望は、もう少し長いのもあると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする