※ベルト色は色見本参照
ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ベルト・ベルトサポーター
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具用胴ベルト
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTN
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト長さ(mm)
1200
注文コード
42006406
品番
TUB-SOTN-BL2-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ベルト長さ・長さ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
1200
サイズ
M
質量(g)
約350
ベルト色
BL2(紺)
バックル
ワンタッチバックル