NS12 サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所 42006537 NS12 サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所 42006537 NS12 サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所 42006537 NS12 サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所 42006537

サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 42006537 品番 NS12
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。
電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。

用途工作機械の配管に。 内径(Φmm)8.2 適合規格UL、CSA 外径(Φmm)12 質量(kg/m)0.02 対応ハロゲンフリー 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5〜65(可動時)/-40〜115(固定時) 耐油性高耐油 防水性防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42006546
2023-07-04
用途:
機械の配線保護

取り回しが良く、切断も容易で使いやすいのでリピート購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
42006537
2022-05-25
用途:
装置の電線保護に使用

海外製を標準採用していたが納期遅延で入手できずに仕様変更して本品を採用。しっかりとした作りで非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする