NS16 サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所 42006546

 

NS16 サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所 42006546
NS16 サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所 42006546
NS16 サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所 42006546
NS16 サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所 42006546

サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(50m)
内径(Φmm)11.5
外径(Φmm)16
内容量1巻(50m)注文コード42006546品番NS16
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。
電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。

用途
工作機械の配管に。
内径(Φmm)11.5適合規格UL、CSA外径(Φmm)16質量(kg/m)0.04対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42006546
2023-07-04
用途: 機械の配線保護

取り回しが良く、切断も容易で使いやすいのでリピート購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 42006537
2022-05-25
用途: 装置の電線保護に使用

海外製を標準採用していたが納期遅延で入手できずに仕様変更して本品を採用。しっかりとした作りで非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする