※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
Cリング Bタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42007314
品番
M2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び
M2.5
外径D(Φmm)
9.5
材質
ステンレス
板厚t(mm)
0.4
寸法H(mm)
2.3
内径d(Φmm)
2.5
寸法m(mm)
0.5
寸法n(mm)
1
適合軸d1(mm)
3.2〜4
適合溝径d2(Φmm)
2.5