LED交換球 エコビック100W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42007456 品番 L100W-E39J-SBK-50K
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

水銀灯400W相当の明るさ
電気代74%ダウン!!
LED投光器 エコビック100W用交換球です。
形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば)
他の口金E39器具でも使用できます。

電球の種類LED 全光束(Lm)13300 トラスコ品番162-2038 種別ワイド 質量(kg)1.8 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)100 エネルギー消費効率(Lm/W)133 使用場所屋内・屋外兼用 光色昼白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする