L100W-E39J-WBK-50K LED交換球 エコビック100W 日動工業 42007465

L100W-E39J-WBK-50K LED交換球 エコビック100W 日動工業 42007465
L100W-E39J-WBK-50K LED交換球 エコビック100W 日動工業 42007465
L100W-E39J-WBK-50K LED交換球 エコビック100W 日動工業 42007465

LED交換球 エコビック100W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
種別スポット
全光束(Lm)12700
内容量1個注文コード42007465品番L100W-E39J-WBK-50K
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

水銀灯400W相当の明るさ
電気代74%ダウン!!
LED投光器 エコビック100W用交換球です。
形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば)
他の口金E39器具でも使用できます。

電球の種類LED全光束(Lm)12700トラスコ品番161-8926種別スポット質量(kg)1.7電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)100エネルギー消費効率(Lm/W)127使用場所屋内・屋外兼用光色昼白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする