アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 建物まわり
アイリスオーヤマの 波板
ポリカ波板 ヒートカット ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
寸法(mm)
910×655×0.7
注文コード
42007623
品番
NIPC-1007NHE-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。
熱線をカットし、温度上昇を防ぎます。
屋根材や壁材としてご利用いただけます。
トラスコ品番
167-4419
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
910
幅(mm)
655
寸法(mm)
910×655×0.7
色
ブルー
板厚(mm)
0.7
注意
※個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません