※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
C形止め輪 穴用 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び
M56
注文コード
42007725
品番
M56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M56
寸法d3(mm)
60.2
材質
ステンレス
寸法t(mm)
2
形状
穴用C形止め輪
寸法a(mm)
約6.6
寸法b(mm)
約5.1
寸法m(mm)
2.2
寸法n(mm)
2
寸法d0(mm)
最小2.5
適合穴径d1(Φmm)
56
適合穴径d2(Φmm)
59