画像準備中

チタン製水中ポンプ WUZ4形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相100 吐出口径(Φmm)50 注文コード42007797 品番WUZ4-505-0.4S
参考基準価格(税別)¥186,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は電圧・吐出口径など13種類から選べます 他の種類を見る
吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.4 モーター出力(kW)0.4 電源(V)単相100 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 全揚程(m)10.5/4.8 吐出量(m3/min)0.05/0.2 使用液揚液:清水、海水 付属品水中ケーブル:6m(1.5kW以上は10m)〈単相:3芯、三相:4芯〉、相フランジ:1組(パッキン、ボルト、ナット付)、ホースカップリング(0.75kW以下)1個(樹脂製) 構造インペラ:ボルテックスタイプ、軸封:ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC、モータ側:セラミック×カーボン)、封入油:タービン油(WUZ2)、流動パラフィン(WUZ4)、軸受:密封玉軸受 モーター乾式水中モータ(オートカット内蔵) 運転方式非自動型 異物通過径(Φmm)20 残水位(mm)105 材質(ケーシング)樹脂 材質(主軸)チタン(接液部) 運転可能最低水位(mm)105 材質(インペラ)樹脂 液温(℃)0〜40(但し凍結なきこと) 同期回転速度(min-1[r.p.m])3000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする