川本ポンプ(川本製作所)
チタン製水中ポンプ WUZ4形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
42007824
品番
WUZ4-506-0.4T
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・吐出口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
モーター出力(kW)
0.4
電源(V)
三相200
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
12/5.5
吐出量(m
3
/min)
0.05/0.2
使用液
揚液:清水、海水
付属品
水中ケーブル:6m(1.5kW以上は10m)〈単相:3芯、三相:4芯〉、相フランジ:1組(パッキン、ボルト、ナット付)、ホースカップリング(0.75kW以下)1個(樹脂製)
構造
インペラ:ボルテックスタイプ、軸封:ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC、モータ側:セラミック×カーボン)、封入油:タービン油(WUZ2)、流動パラフィン(WUZ4)、軸受:密封玉軸受
モーター
乾式水中モータ(オートカット内蔵)
運転方式
非自動型
異物通過径(Φmm)
20
残水位(mm)
105
材質(ケーシング)
樹脂
材質(主軸)
チタン(接液部)
運転可能最低水位(mm)
105
材質(インペラ)
樹脂
液温(℃)
0~40(但し凍結なきこと)
同期回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500