櫻川ポンプ製作所
櫻川ポンプ製作所の 水中ポンプ
一般工事用水中ポンプ 非自動 US形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42007849
品番
US-40J-50HZ
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。
インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途
土木、建設工事の排水。
わき水、たまり水の排水。
工場の排水設備用。
マンホール、地下道のピット排水。
農業、工業の給排水。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50
揚程(m)
8
全揚程(m)
8
吐出量(m
3
/min)
0.1
トラスコ品番
166-6621
質量(kg)
12
高さ(mm)
364
異物通過径(Φmm)
7
残水位(mm)
80
運転可能最低水位(mm)
80